設定情報
販売価格(税別)¥1,680~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。

注文コード29488754 用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途 高耐熱汎用 粗面 薄手 透明 脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント 素材が分からない、PP材を含む接着 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 粗面への接着、黒いテープが必要 接着面の段差を薄くしたい 透明にしたい 繰り返し取り外す
ホワイト グレー ブラック ホワイト 透明 ブラック
テープの厚み 1.1mm 1.1mm 1.14mm 0.4mm 1.0mm 約5.7mm(かみ合わせ厚み)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする