フジテック・ジャパン
DC クローム四方 回転止ネジ付
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クローム四方
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29484019
25mm
25
¥
867
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
29484028
32mm
32
¥
1,259
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください