フジテック・ジャパン
カラー木目ブラケット 首長
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
仕上
木目調塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29484509
10mm止
止
10
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
29484518
13mm止
止
13
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
29484527
16mm止
止
16
オープン
¥
588
¥
647
(税込)
4日以内出荷
29484536
19mm止
止
19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
29484545
25mm止
止
25
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
29484554
32mm止
止
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
29484570
10mm通
通
10
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
29484579
13mm通
通
13
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
29484588
16mm通
通
16
オープン
¥
588
¥
647
(税込)
4日以内出荷
29484597
19mm通
通
19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
29484606
25mm通
通
25
オープン
¥
938
¥
1,032
(税込)
4日以内出荷
29484615
32mm通
通
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください