フジテック・ジャパン
カラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質
鉄管+ビニール
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29484834
9.5×900
900
0.4
9.5×900
9.8
¥
504
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
29484850
13×900
900
0.4
13×900
13
¥
522
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
29484859
16×900
900
0.4
16×900
16.1
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
29484868
19×900
900
0.4
19×900
19.3
¥
638
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
29484877
25×900
900
0.5
25×900
25.6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
29484886
32×900
900
0.8
32×900
32
¥
948
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
29484895
9.5×1800
1800
0.4
9.5×1800
9.8
¥
1,008
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
29484904
13×1800
1800
0.4
13×1800
13
¥
1,044
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
29484920
16×1800
1800
0.4
16×1800
16.1
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
29484929
19×1800
1800
0.4
19×1800
19.3
¥
1,276
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
29484938
25×1800
1800
0.5
25×1800
25.6
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
29484947
32×1800
1800
0.8
32×1800
32
¥
1,896
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください