ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ

ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ ノーリツ

見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時

用途おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 リモコン別売 設置形態屋外据置形 号数16号 内容量1台
関連資料: (0.17MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
給水・給湯接続
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
29492629 GT-C1672AR BL LPG R3/4(20A)
412,100
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025年
09月28日まで
29492638 GT-C1672AR BL 12A・13A R3/4(20A)
412,100
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025年
09月28日まで
29492647 GT-C1672AR BL LPG R1/2(15A)
412,100
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025年
09月28日まで
29492656 GT-C1672AR BL 12A・13A R1/2(15A)
412,100
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025年
09月28日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする