ガスふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS標準設置形 エコジョーズ
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、QU-1対応(※1)、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時
用途もったいないを再利用、エコジョーズ対応。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー形
リモコン別売
設置形態PS標準設置形
号数16号
内容量1台
関連資料:
(0.21MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
ガスふろ給湯器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29495368 | GT-CV1672SAW-PS BL | 60488998 | GT-CV1672SAW-PS-1 BL |
|
ガスふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS標準設置形 エコジョーズ 16号 GT-CV1672SAW-PS-1 BL | ノーリツ | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 29495377 | GT-CV1672SAW-PS BL | 60489007 | GT-CV1672SAW-PS-1 BL |
|
ガスふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS標準設置形 エコジョーズ 16号 GT-CV1672SAW-PS-1 BL | ノーリツ | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 29495386 | GT-CV1672SAW-PS BL | 60489016 | GT-CV1672SAW-PS-1 BL |
|
ガスふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS標準設置形 エコジョーズ 16号 GT-CV1672SAW-PS-1 BL | ノーリツ | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 29495395 | GT-CV1672SAW-PS BL | 60489025 | GT-CV1672SAW-PS-1 BL |
|
ガスふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS標準設置形 エコジョーズ 16号 GT-CV1672SAW-PS-1 BL | ノーリツ | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |