TKG
トリノ 中華鍋(内面フッ素樹脂加工)
IH対応の中華鍋が誕生!
質量(kg)
1.37
サイズ(cm)
31
深さ(mm)
90
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29503540
-
¥
33,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください