曜日別特売

クワトロ+(プラス)IH フライパン

クワトロ+(プラス)IH フライパン - ウルシヤマ金属工業クワトロ+(プラス)IH フライパン - ウルシヤマ金属工業クワトロ+(プラス)IH フライパン - ウルシヤマ金属工業クワトロ+(プラス)IH フライパン - ウルシヤマ金属工業クワトロ+(プラス)IH フライパン - ウルシヤマ金属工業クワトロ+(プラス)IH フライパン - ウルシヤマ金属工業

蓄熱性の高いステンレスと熱伝導性の優れたアルミニウムの全面4層構造です。
内面は信頼のテフロンTMブランドの最高級グレード「テフロンTMプラチナプラス」採用で、こびりつきにくく、お手入れも簡単です。
IH100V200V対応

材質(本体)4層クラッド材表面処理テフロンTMプラチナプラス加工板厚(mm)2外面ミラー仕上材質(ハンドル)フェノール樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
底径(Φmm)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503585-0.5718196×3815018
6,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
29503594-0.6420213×4615520
7,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
29503610-0.7822236×5018022
7,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
29503619-0.8624255×5018524
8,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
29503628-0.9826276×5320026
9,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
29503637-1.0628298×5321528
9,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする