曜日別特売

クワトロ+(プラス)IH いため鍋

クワトロ+(プラス)IH いため鍋 - ウルシヤマ金属工業

蓄熱性の高いステンレスと熱伝導性の優れたアルミニウムの全面4層構造です。
内面は信頼のテフロンTMブランドの最高級グレード「テフロンTMプラチナプラス」採用で、こびりつきにくく、お手入れも簡単です。
IH100V200V対応

質量(kg)1.17材質(本体)4層クラッド材サイズ(cm)28表面処理テフロンTMプラチナプラス加工板厚(mm)2外面ミラー仕上外径×深さ(Φmm×mm)297×78材質(ハンドル)フェノール樹脂底径(Φmm)175内径(Φcm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503664-
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする