クワトロ+(プラス)IH 玉子焼

クワトロ+(プラス)IH 玉子焼 - ウルシヤマ金属工業クワトロ+(プラス)IH 玉子焼 - ウルシヤマ金属工業

蓄熱性の高いステンレスと熱伝導性の優れたアルミニウムの全面4層構造です。
内面は信頼のテフロンTMブランドの最高級グレード「テフロンTMプラチナプラス」採用で、こびりつきにくく、お手入れも簡単です。
IH100V200V対応

材質(本体)4層クラッド材板厚(mm)2.6外面ミラー仕上材質(ハンドル)フェノール樹脂内面加工テフロンTMプラチナプラス加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
深さ(mm)
外寸(mm)
底面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503680-0.4615×9.534160×114130×85
6,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
29503689-0.6319×1435200×152155×115
7,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする