曜日別特売

ル・クルーゼ TNS シャローフライパン

ル・クルーゼ TNS シャローフライパン - ル・クルーゼ・ジャポンル・クルーゼ TNS シャローフライパン - ル・クルーゼ・ジャポンル・クルーゼ TNS シャローフライパン - ル・クルーゼ・ジャポンル・クルーゼ TNS シャローフライパン - ル・クルーゼ・ジャポンル・クルーゼ TNS シャローフライパン - ル・クルーゼ・ジャポン

ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。
熱まわりが均一かつ保温性も優秀で、ガラスフタと合わせることで蒸し物、煮物など多彩なお料理に活用できます。
フライパンの両面にノンスティック加工が施されているので、汚れが落としやすく、いつまでも美しさがキープできるのが特徴です。
握りやすく熱くなりにくいシリコンハンドルタイプです。

板厚(mm)5.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
サイズ(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29504389962023-200.780.920210×40145
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
29504398962030-220.81.222230×45157
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
29504407962001-2411.524250×45177
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
29504416962030-261.11.726270×45197
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
29504425962001-281.42.128290×45210
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする