匠技 極 フライパン

匠技 極 フライパン - ウルシヤマ金属工業匠技 極 フライパン - ウルシヤマ金属工業匠技 極 フライパン - ウルシヤマ金属工業匠技 極 フライパン - ウルシヤマ金属工業匠技 極 フライパン - ウルシヤマ金属工業匠技 極 フライパン - ウルシヤマ金属工業

高密度4層構造で抜群の耐久性を実現
堅牢な硬質天然木の持ち手
熱効率を考えた理想的な形状を実現
熱によるフクレや変形がおきにくい
熱を均一に伝えフッ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス加工)をやさしくサポート
本体外面にピーニング加工を施すことで本体強度が増し変形しにくく、汚れが落ちやすくなります。

材質(本体)アルミニウム合金表面処理プラチナプラス加工板厚(mm)4外面ピーニング加工材質(ハンドル)天然木内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
深さ(mm)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29504678-0.69224822
4,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
29504687-0.84245224
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
29504696-0.84265726
5,500
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
29504705-0.97286228
6,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
29504714-1.02306230
6,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
29504730-1.07326232
7,300
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする