匠技 極 いため鍋

匠技 極 いため鍋 - ウルシヤマ金属工業匠技 極 いため鍋 - ウルシヤマ金属工業

高密度4層構造で抜群の耐久性を実現
堅牢な硬質天然木の持ち手
熱効率を考えた理想的な形状を実現
熱によるフクレや変形がおきにくい
熱を均一に伝えフッ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス加工)をやさしくサポート
本体外面にピーニング加工を施すことで本体強度が増し変形しにくく、汚れが落ちやすくなります。

材質(本体)アルミニウム合金表面処理プラチナプラス加工板厚(mm)4外面ピーニング加工材質(ハンドル)天然木内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
深さ(mm)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29504739-0.94287428
5,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
29504748-0.98308030
6,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする