竹原製缶
IHマーブルツインパン NEO
お弁当作りの強い味方!
一度に少量の具を同時に効率よく調理できます。
質量(kg)
0.42
内寸(mm)
190×155×30
板厚(mm)
1.5(底厚:3.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×198×973
底寸法(mm)
IH反応底:168×113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29504757
TP-16
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください