田辺金具
ふわっと銅のたまごやき
材質(本体)
銅
板厚(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
内寸(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29507390
No.4949
295
9
25
90×145
80×120
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
29507399
No.4956
445
12
30
120×180
105×160
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください