曜日別特売

匠技 極 プロスタイル玉子焼

匠技 極 プロスタイル玉子焼 - ウルシヤマ金属工業匠技 極 プロスタイル玉子焼 - ウルシヤマ金属工業匠技 極 プロスタイル玉子焼 - ウルシヤマ金属工業

高密度4層構造で抜群の耐久性を実現(底厚4mm)
堅牢な硬質天然木の持ち手
熱効率を考えた理想的な形状を実現
熱によるフクレや変形がおきにくい
熱を均一に伝えフッ素樹脂加工(テフロンTMプラチナプラス加工)をやさしくサポート
本体外面にピーニング加工を施すことで本体強度が増し変形しにくく、汚れが落ちやすくなります

材質(本体)アルミニウム合金板厚(mm)4外面ピーニング加工内面加工テフロンTMプラチナプラス加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507417-6051531165×165×36
5,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
29507426-8201834195×195×39
5,500
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
29507435-10602138225×225×43
6,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする