匠技 極 玉子焼 中

匠技 極 玉子焼 中 - ウルシヤマ金属工業

高密度4層構造で抜群の耐久性を実現(底厚4mm)
堅牢な硬質天然木の持ち手
熱効率を考えた理想的な形状を実現
熱によるフクレや変形がおきにくい
熱を均一に伝えフッ素樹脂加工(テフロンTMプラチナプラス加工)をやさしくサポート
本体外面にピーニング加工を施すことで本体強度が増し変形しにくく、汚れが落ちやすくなります

質量(kg)0.63材質(本体)アルミニウム合金外寸(mm)201×148×42内寸(mm)165×125×37板厚(mm)4外面ピーニング加工内面加工テフロンTMプラチナプラス加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507444-
4,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする