パナソニック スチームIHジャー炊飯器

パナソニック スチームIHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック)

一粒一粒美味しく炊き上げ「220℃高温スチーム」+「大出力おどり炊き」
釜全体を高温で包み込み「全面発熱6段IH」
IHの大火力をお米の芯まで伝える「角型ダイヤモンド竈釜」

質量(kg)7.8 消費電力(W)炊飯時:1400、保温時:600 定格電圧(V)単相100 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×365×267 炊飯容量1~10合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29507959 SR-STS18VC
90,000
79,980
87,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする