曜日別特売

ビアレッティ NEWヴィーナス

ビアレッティ NEWヴィーナス - BIALETTI(ビアレッティ)

伝統的なアルミボディのモカエキスプレスとは対照的な、ステンレスによる光沢のある美しいデザイン。

材質(本体)18-10ステンレス材質(ハンドル)ナイロン材質(パッキン)シリコン材質(つまみ)ナイロン内容量1個
注意
※直火専用です。
※IH調理器ではご使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2950867772522杯用10080×105×135
6,545
取扱い終了
2950868672544杯用20095×125×175
7,182
取扱い終了
2950869572556杯用280105×132×197
7,818
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする