象印 ホットプレート やきやき

象印 ホットプレート やきやき - 象印マホービン

「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」。定番料理はもちろんパエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。
丈夫で長持ち、3層構造の傷つきにくい「トリプルチタンセラミックコート」を使用しています。深型プレートの表面は、浅い凹凸のダイヤカットディンプル仕上げなので油なじみが良くこげつきにくく、調理もラクラク。
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
本体ガードとプレートは取りはずせるので、気になる油汚れも丸洗いできます。
本体ガードがプレート面より高く設計された構造なので、熱いプレートのふちに手が触れにくい安心設計です。
長くて便利な2.5mコード
その他特徴:プレートをセットしなければ通電しない安全機構/最高温度(ふたなし)250℃。

質量(kg)4消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)405×270×35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140電源(単相/V)100温度調節範囲(℃)保温~250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509377EA-KB10
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする