TKG
TKG ベイキング天板 フレンチサイズ
仕様
フッ素加工
材質
アルミニウム合金、鉄ワイヤー、フッ素樹脂加工
板厚(mm)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×30
底内寸法(mm)
570×370×25
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29509535
-
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください