曜日別特売

TKG アルマイト ベイキング天板 穴明 フレンチサイズ

TKG アルマイト ベイキング天板 穴明 フレンチサイズ - TKG
材質アルミニウム合金、アルミワイヤー板厚(mm)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×30底内寸法(mm)570×370×25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509569-
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする