TKG
TKG 18-8 小田巻
座金は1穴、2穴、3穴、4穴、5穴、15穴の計6枚がついています。
練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。
鯛ソーメン、魚ソーメン、モンブラン等を作るときに大変便利です。
材質
18-8ステンレス
穴径(Φmm)
約2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29509648
-
大
47
160×68×170
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
29509657
-
小
36
140×53×153
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください