ドゥマール フレキシパン オリジン 35取 ミニデコールサントノーレ

ドゥマール フレキシパン オリジン 35取 ミニデコールサントノーレ - ドゥマール

シリコンとグラスファイバーでできた"焦げ付かない型"、それがフレキシパン オリジン。
柔軟な素材を生かして数多くのラインナップが揃い、今や世界中のお菓子作りのプロにとってなくてはならない道具となっています。
また、油をひく手間も省けて、お手入れもカンタン。
ドゥマールは料理とお菓子の本場・フランスのプロが認めたこの技術を日本のパティシエの皆様にお届けします。
オーブンから冷凍庫まで、 全てのお菓子作りに対応します。
油をひかなくても取り出しがカンタン!上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません。冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。
優れた耐久性。2500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません。
洗浄が簡単。焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK。従来の型よりも衛生的です。

天板寸法(mm)フレンチサイズ(600×400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×380耐熱温度(℃)‐40~240出来上り寸法(mm)54×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509919-
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする