男女兼用ホッピングパンツ

男女兼用ホッピングパンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温作業場向け
肌触りのよい軽量素材で、ストレスフリーな着心地!
軽量で、吸汗、速乾性を備え、着用時のストレスを軽減します。
肌触りのよい軽量素材で、着心地ストレッチフリーに実現へ
ウエスト仕様【総ゴム】ジャンパーのウエストインナーをしっかり包み込んでくれる総ゴム仕様です。
インナー裏地仕様【透け防止肌色メッシュ】インナーが透けないように裏地は肌色をセレクトし通気性の良いメッシュ素材を採用しています。
インナー裾口仕様【メッシュ&ゴム入り】通気性の高いメッシュゴムを通した仕様です。
本体裾口仕様【フライス】裾口にはフライスを使用して異物混入を防止します。長時間着用しても快適です。
前開き仕様【コイルファスナー無し】フロントのファスナーををなくし、異物落下を軽減します。
制電
吸汗
速乾
軽量
共紐入り
ウエストゴム取り替え口
表地、裾口フライス
インナー透け対策白茶メッシュ
インナー、裾口メッシュ&ゴム入り

用途暑さ対策 アイスブルー サイズ5L 混率(%)ポリエステル99+複合繊維(ポリエステル)1 股下(cm)80 ウエスト(cm)105~112 総丈(cm)114 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29516027 BL614-B
4,200
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする