TKG
18-8アミューズメントスタンド
折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
注意
※ガラスプレートは耐熱ガラスではありません。
※直火、オーブン、電子レンジ、冷蔵庫でのご使用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
皿受(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517226
-
2段
215×155×220
対応プレートサイズ:Φ140前後
89
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
29517235
-
3段
170×120×245
対応プレートサイズ:Φ105前後
65
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
29517244
-
4段
155×115×295
対応プレートサイズ:Φ90前後
57
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください