Richell(リッチェル)
使っていいね! 持ちやすいフォーク
滑り止め付なので、握力の弱い方でも持ちやすいです。
先端が広がっているため、麺類がすくいやすいです。
全長(mm)
192
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(先端)
熱可塑性エラストマー
食器の種類
洋食器
材質(握り)
熱可塑性エラストマー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517777
-
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください