ARCOROC(アルコロック)
アルコロック アルカード サラダボール
全面強化ガラス
材質
強化ガラス
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29518066
G2705
180
75
18
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
29518075
G2710
230
90
23
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください