ラストロ(岩崎工業)
タテ・ヨコスライドピッチャー
(1件のレビュー)
ドリップコーヒーや紅茶作り置きに便利。
タテヨコに使えます。
片手で開閉が出来ます。
容量(mL)
700
材質(本体)
AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
739×93×165
耐熱温度(℃)
100
材質(フタ)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29518644
K-1294W
¥
1,130
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください