曜日別特売

エボリューション W レクタングルプレート

エボリューション W レクタングルプレート - ARCOROC(アルコロック)エボリューション W レクタングルプレート - ARCOROC(アルコロック)エボリューション W レクタングルプレート - ARCOROC(アルコロック)

ARCOROC
Evolutions White エボリューションホワイト
<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。
レンジ使用可能

材質非多孔質材のガラス内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29520586E800720240340
2,700
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
29520595L280422230280
1,250
899
989(税込)
翌々日出荷
29520604L280821190215
1,150
889
978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする