リサイクル軍手 7ゲージ グレー

リサイクル軍手 7ゲージ グレー モノタロウ
(20件のレビュー)

当社のリサイクル軍手は、古着・古布・以前までアパレルメーカーで捨てていた端切れなどを有効活用することで環境に配慮し、かつ価格訴求もかねた商品です。7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。

用途一般作業用として 材質ポリエステル、綿、その他 グレー サイズフリー(L) 全長(cm)23 糸本数(本)2 中指長(cm)8 ゲージ数7 素材ポリエステル、綿、その他 質量(g/ダース)600(Lサイズ)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※一体縫製の為、手首部分の糸がほつれる場合がありますので、ご注意ください。※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
入数(双)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29530350 L-1 CH. 500 RBS BK 9" 1袋(10双) 10
199
219 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
29530359 L-2 CH. 500 RBS BK 9" 1箱(20袋×10双) 200
3,790
4,169 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29530350 L-1 CH. 500 RBS BK 9" 87015774 No.6400 No.6400 綿特グレー軍手 天牛(富士手袋工業) 87015774 綿特グレー軍手 天牛(富士手袋工業) 1ダース(12双) 599 税込659 ナショナルブランドの相当品です
29530359 L-2 CH. 500 RBS BK 9" 87015774 No.6400 No.6400 綿特グレー軍手 天牛(富士手袋工業) 87015774 綿特グレー軍手 天牛(富士手袋工業) 1ダース(12双) 599 税込659 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途:
メンテナンス作業

価格も安くとても重宝、リピート買いしてます。ただ手首に末端にある黒い糸がすぐほつれて、だらーんと伸びてしまいます。自分は気づいたらすぐに引っ張って切ってしまうので大丈夫なのですが、ちょっと危ないなーと感じています。この点を除けばコスパの良い商品だと思います。この黒い糸は縫製上必要なのでしょうか?素人考えですが無くてもいいのかなと思いました。

対象商品:
29530350
2025-06-21
用途:
普通の軍手作業

普通に使えた。ただ、また買おうとしたら販売中止になってたのが残念。再販希望。

2025-02-26
用途:
丈夫で付け心地もいい
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

安価で軍手はとても重宝します。
防水工事時や塗装工事時、段取りしたりするときの手の保護にいいですね!
ハードな作業でもいい感じで敗れることなく使用できます。
今後も購入していきたいと思います

対象商品:
29530350
2025-03-15
用途:
庭仕事
建設業・工事業

フィット感が良くて 強度も必要充分あります。
消耗品としてのコスパに優れていると思います。

2025-02-19
用途:
除雪作業

割としっかりした作りで色付きなのも汚れが目立たず価格も手頃でリサイクルなのもいいと思います

対象商品:
29530350
2025-03-27
用途:
自転車原付き整備
cozycycle 様

使用感は普通で問題なく使えますが、
手首の黒い部分のほつれが酷く、直ぐにほつれて作業の邪魔になる点は要改善して欲しい。

2024-12-20
用途:
農作業・機械整備

汚れが目立つ白軍手が好みでないため、以前より紺色系の軍手を使っております。本品は初めて購入しましたが、単価も安く、品質も良いため、気軽に使える点が良いと思います。最近、作業途中に脱いだ際んp置き忘れや紛失が多いため、2袋(20双)分を購入し、自宅・現場・自家用車に分けて置いております。

2024-12-25
用途:
灯油の給油・タイヤ交換
有限会社福田石油店 様

ガソリンスタンドで使っています。色合い、使い心地、とても良いです。
スタンドスタッフにも、プレゼントしたお客様にも好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする