ハンディブロワランタン

ハンディブロワランタン 日東 ハンディブロワランタン 日東 ハンディブロワランタン 日東 ハンディブロワランタン 日東 ハンディブロワランタン 日東 ハンディブロワランタン 日東 ハンディブロワランタン 日東 ハンディブロワランタン 日東

ブロワ、ランタン、ポータブルバッテリーの3機能が一体化
吹き飛ばし・吸い込みができるブロワ機能、計2色3段階の調光が可能な照明機能、USB充電が可能なバッテリー機能を備えた、1台で何役もこなせる優れもの
片手で持てるハンディタイプで携帯性も抜群
サイズや形状の異なる全5種類のブロワノズルを標準搭載。臨機応変に対応できます
ブロワノズルをサイドの送風口に装着すると送風機能に、トップの吸気口に装着すると吸気機能になります
USB充電可能。4000mAhの大容量バッテリー
ソーラー発電も可能なため、いざという時の防災用品としてもおすすめ(※ソーラーパネルのみで満充電にするためには、日差しが強い日でも数日かかります。ソーラーパネルは補助的にお使いください)

用途火起こし、テントの水滴飛ばし、エアーベッド・浮き輪の空気入れ、空気抜き、車内掃除、パソコンのほこり掃除、圧縮袋の空気抜きなどに。フィールド/ギア/ランプ/LED/野外/屋外/作業/家/災害/防災/台風/大雨/地震/天災/万が一/備え/常備/車/トランク/ウォータープルーフ/海/川/山/ハイキング/登山/バーベキュー/BBQ/グランピング/旅行/圧縮袋/ギフト/プレゼント/庭/ガーデニング 仕様ブロア&バキューム:モード強4.5kpa/モード弱2.5kpa、LEDライト:クール/0.5W 6000-6500K、ウォーム/0.5W 2600-2800K 付属品ブロワノズル5種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書 バッテリーポリマーリチウム充電池 バッテリー電圧(V)3.7 ソーラーパネル出力0.3W 充電時間(時間)(USBケーブル充電)約3 モードライト:3段階調光(高/中/低)、2調色(クール/ウォーム) バッテリー容量(mAh)4000 防水性IPX4(生活防水) 電圧×電流(VA)5×2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HS2210BL-WH 29531436
HS2210BL-WH 29531436
29531436 HS2210BL-WH ホワイト
オープン
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
29531427 HS2210BL-MG マウントスミグレー
オープン
6,198
6,818 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする