曜日別特売
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436

HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436
HS2210BL-WH ハンディブロワランタン 日東 29531436

ハンディブロワランタン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
29531436
品番
HS2210BL-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

ブロワ、ランタン、ポータブルバッテリーの3機能が一体化
吹き飛ばし・吸い込みができるブロワ機能、計2色3段階の調光が可能な照明機能、USB充電が可能なバッテリー機能を備えた、1台で何役もこなせる優れもの
片手で持てるハンディタイプで携帯性も抜群
サイズや形状の異なる全5種類のブロワノズルを標準搭載。臨機応変に対応できます
ブロワノズルをサイドの送風口に装着すると送風機能に、トップの吸気口に装着すると吸気機能になります
USB充電可能。4000mAhの大容量バッテリー
ソーラー発電も可能なため、いざという時の防災用品としてもおすすめ(※ソーラーパネルのみで満充電にするためには、日差しが強い日でも数日かかります。ソーラーパネルは補助的にお使いください)

用途
火起こし、テントの水滴飛ばし、エアーベッド・浮き輪の空気入れ、空気抜き、車内掃除、パソコンのほこり掃除、圧縮袋の空気抜きなどに。フィールド/ギア/ランプ/LED/野外/屋外/作業/家/災害/防災/台風/大雨/地震/天災/万が一/備え/常備/車/トランク/ウォータープルーフ/海/川/山/ハイキング/登山/バーベキュー/BBQ/グランピング/旅行/圧縮袋/ギフト/プレゼント/庭/ガーデニング
色
ホワイト
付属品
ブロワノズル5種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
仕様
ブロア&バキューム:モード強4.5kpa/モード弱2.5kpa、LEDライト:クール/0.5W 6000-6500K、ウォーム/0.5W 2600-2800K
バッテリー
ポリマーリチウム充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
ソーラーパネル出力
0.3W
充電時間(時間)
(USBケーブル充電)約3
モード
ライト:3段階調光(高/中/低)、2調色(クール/ウォーム)
バッテリー容量(mAh)
4000
防水性
IPX4(生活防水)
電圧×電流(VA)
5×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする