1ドア冷蔵庫 90L

1ドア冷蔵庫 90L - Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L - Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L - Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L - Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L - Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L - Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L - Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L - Haier(ハイアール)

ドア内側にたっぷり収納できる3段ドアポケット
電子レンジが置ける耐熱性能天板
スッキリ収納できる奥行スリムタイプ
お手入れ簡単「ガラストレイ」
運転音を抑えた静音タイプ
半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ

付属品製氷皿(1)、露受皿(1)、ヘラ(霜取り用)(1)、フリーポケット(2)、卵ケース(2)、冷蔵室棚(大)(1)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1)質量(kg)19.5ホワイト間口(mm)474ガスの種類R-600a/26g、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×445×850電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)23扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間4310円/4310円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:90/90、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)139/139(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)135、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★定格内容積(L)90内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531786JR-A9A(W)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする