3ドア冷蔵庫 335L 自動製氷機能付き

3ドア冷蔵庫 335L 自動製氷機能付き Haier(ハイアール)

設置場所に困らない幅54cmのスリムボディながら、収納力はしっかり
たっぷり入って使いやすい”真ん中大容量野菜室”
チルドと冷蔵/野菜に温度帯を切り替えできるフレッシュルーム
2Lペットボトルを立てたまま8本収納可能(野菜室4本、Wドアポケット4本)

仕様インバーター:○、フリーザー機能:フォースター、製氷方式:手動、庫内灯:LED庫内灯 付属品卵ケース(2)、フリーポケット(2)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(4)、変温ケース(フレッシュルーム)(1)、小物野菜トレイ(1)、野菜ケース(1)、冷凍トレイ(1)、冷凍バスケット (1)、氷スコップ(1) 質量(kg)65 容量(L)1段目(冷蔵室):192、2段目(野菜室):74、3段目(冷凍室):69 間口(mm)540 ガスの種類R-600a(52g)、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1810 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)23 扉開閉方式右開き/引き出し/引き出し 電気代の目安年間10400円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98、電熱装置:140 ドア3ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)334 省エネ基準達成率(%)101、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを作成した該当年度/2021年度、多段階評価点:2.0/★★ 定格内容積(L)335 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29531847 JR-CVM34B(W) リネンホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
29531856 JR-CVM34B(H) ギャラクシーグレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする