上開き冷凍庫 319L 直冷式

上開き冷凍庫 319L 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 319L 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 319L 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 319L 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 319L 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 319L 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 319L 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 319L 直冷式 Haier(ハイアール)

まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫
マイコン温度制御で庫内温度変更可能
カギ付きタイプなので安心
急速冷凍モード搭載
庫内灯付きなので、庫内が見やすい
ロック機構付き移動用キャスター搭載
庫内温度異常時はアラームでお知らせ

付属品バスケット(2)※引っ掛け用、ヘラ(1)、キー(2) 質量(kg)49 ホワイト 間口(mm)1055 制御方式マイコン式 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1055×745×910 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式チェスト方式 電気代の目安年間11800円/11800円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/95、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)380/380(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)120、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.8/★★★☆ 定格内容積(L)319 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29531899 JF-MNC319B(W)
オープン
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする