上開き冷凍庫 429L 直冷式
まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫
マイコン温度制御で庫内温度変更可能
カギ付きタイプなので安心
急速冷凍モード搭載
庫内灯付きなので、庫内が見やすい
ロック機構付き移動用キャスター搭載
庫内温度異常時はアラームでお知らせ
付属品バスケット(2)※引っ掛け用、ヘラ(1)、キー(2)
質量(kg)63
色ホワイト
間口(mm)1410
制御方式マイコン式
ガスの種類R-600a、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1410×745×910
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式直冷式
機能フリーザー機能:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式チェスト方式
電気代の目安年間15500円/15500円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:135/135、電熱装置:-
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)500/500(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)118、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.9/★★★☆
定格内容積(L)429
内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。