PROBOOK 470 G3 [新品SSD]
SSDは大容量!512GB積んでます!
希少な大画面17.3インチサイズ♪
指紋センサーでセキュリティ面も安心♪
仕様特選ランク
型番CPU:6200U
メモリー容量8GB
HDD500
解像度X:1600、Y:900
使用CPUCore i5
OSWindows 10 Pro
インターフェイスD-Sub15 HDMI メディアスロット(SD) Bluetooth 指紋センサー WEBカメラ
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
SSD512
内蔵グラフィックスRADEON R7 340M
光学ドライブスーパーマルチドライブ
ディスプレイサイズ(目安)17.3
内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

