インダストリーコーワ インダストリーコーワの 塗装・養生・内装用品 インダストリーコーワの 容器・ひしゃく インダストリーコーワの 調色セット/補修用カップ 水性専用ペーパーカップ 水性専用ペーパーカップ 注文コード 31047828 注文コード 31047837 用途塗料の小分け・混ぜ合わせに最適 材質紙 内容量1個 注意 ※水性塗料専用 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 14891 14892 容量(mL) 選択解除 8001000 高さ(mm) 選択解除 6776 質量(g) 選択解除 1823 タイプ 選択解除 大小 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm) 選択解除 約148×127×77約185×160×66 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31047828 14891 800 76 18 小 約148×127×77 オープン ¥98 ¥98 ¥108 (税込) 4日以内出荷 31047837 14892 1000 67 23 大 約185×160×66 オープン ¥129 ¥129 ¥142 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 容器・ひしゃく の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニカップ ハンディ・クラウン 税込¥109 ¥99 バスケットへ ソフト 塗料皿 ハンディ・クラウン 税込¥274 ¥249 バスケットへ Pポット内容器 ハンディ・クラウン 税込¥516 ¥469 バスケットへ PC計量カップ ROLLINGDOG 税込¥878 ¥798 バスケットへ Pポットスタンド ハンディ・クラウン 税込¥208 ¥189 バスケットへ デコペンツール デザイン用ネット 大塚刷毛製造 税込¥2,088~ ¥1,898~ さげっと 亜鉛鉄板製 大塚刷毛製造 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ チンチングポット ハンディ・クラウン 税込¥340 ¥309 バスケットへ ヒンジキャップ ハンディ・クラウン 税込¥142~ ¥129~ ペール缶 ハンディ・クラウン 税込¥516 ¥469 バスケットへ ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ) ジャパンペール 税込¥5,278~ ¥4,798~ テーパー バンドタイプペール缶BT ジャパンペール 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 高密度ポリエチレン内装缶 ジャパンペール 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ ラミネートペール缶BT-20 ジャパンペール 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ タイトペール缶TA-20 ジャパンペール 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ PROSPEC ローラーバケットLX ハンディ・クラウン 税込¥164~ ¥149~ 一斗缶 天切り モノタロウ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ペール缶 フタ・バンド セット モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ and ステンレス角缶 大 and 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ and ステンレス角缶 小 and 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品容器・ひしゃく調色セット/補修用カップ塗料カップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります 調色セット 塗料カップ スタンド・ホルダー ミキシングバー/攪拌ヘラ 調色用ふた シェアする マイページ 最近見た商品