曜日別特売

8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-E

8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-E - bitstrong

レイヤ2 100M PoEスイッチ
IPCとPoEスイッチ間の距離最大300mまでの長距離PoE伝送が可能
8コアの電源でケーブルの電力ロスを低減
過酷な環境下での信頼性向上のために、6KVのサージ保護装置を内蔵
高優先度ポートに接続することで監視領域の重要な映像を優先し、安定した転送を実現

仕様(MACアドレステーブル)2K、(フォワーディングモード)ストアアンドフォワードスイッチ容量(スイッチング)1.8Gbps規格IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3xキャッシュメモリ(MB)1動作モード標準モード(デフォルト)、拡張モード転送速度(Mbps)(パケット)1.339ポート10/100 Mbps PoEポート×8、10/100 Mbps RJ45ポート×1、【仕様】RJ45ポート、全二重通信、MDI/MDI-X適応、(高優先ポート)ポート1~2、(長距離伝送用ポート)ポート1~8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31056158BS-3E0109P-E
25,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする