キーレスドリルチャック コングチャック インパクト対応型
コンパクトボディで高性能
用途先端工具をつかむ
長さ(mm)100
対辺(mm)6.35
対応サイズ(Φmm)1.5~13
推奨機器電動ドライバー:40V対応(18Vにも対応)
内容量1本
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31056088 | AKL-174 | 31128608 | AKL-174 |
![]() |
コングチャック | ANEX | 1個 | ¥5,298 税込¥5,828 | 注文コードが変更になりました |