フィルムフック ワイドクリップ ミスト 2個組

フィルムフック ワイドクリップ ミスト 2個組 山崎実業 フィルムフック ワイドクリップ ミスト 2個組 山崎実業 フィルムフック ワイドクリップ ミスト 2個組 山崎実業 フィルムフック ワイドクリップ ミスト 2個組 山崎実業 フィルムフック ワイドクリップ ミスト 2個組 山崎実業

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けのクリップ2個組。クリップで挟んで宙に浮くからぬめらず衛生的。チューブ・ハンドタオル・キッチン小物などを挟んで浮かせて収納。
タイルに取り付け可能。洗濯機の側面にも取り付け可能。洗濯ネットをはさんで衣類の仕分けに。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。冷蔵庫のガラスパネルの扉にも。

材質本体:ABS樹脂、バネ:鋼、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)約30 備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×2.5×6(1つあたり) 耐荷重(g)約500(1つあたり) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31053550 5955
オープン
1,100
1,210 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする