3wayマグネットライト

3wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 3wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

スタンドライト・ウォールライト・ハンディライトになる、3WAY仕様のライトです。
ウォールライト用台座はマグネット仕様になっていて、簡単に取り付け位置を変更できます。

付属品スタンド×1、マグネット付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm) 質量(g)ライト:約115、スタンド:約325、マグネット付き台座:約45 消費電力(W)4 定格電圧(V)DC5 コード長さ(m)0.95(充電用USBコード) 寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45、スタンド:約120×355(組み立て時)、マグネット付き台座:約33×32 定格電流(A)1 光源LED×12灯(交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(交換不可) バッテリー電圧(V)DC3.7 光源色白色 充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合) バッテリー容量(mAh)1200 LED寿命(時間)約25000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SDL05W01BK 31071330
SDL05W01BK 31071330
31071330 SDL05W01BK ブラック 約675(30cm直下/満充電時/強点灯時) (満充電時)弱:15、中:70、強:180
オープン
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷
SDL05W01WH 31071339
SDL05W01WH 31071339
31071339 SDL05W01WH ホワイト 約815(30cm直下/満充電時/強点灯時) (満充電時)弱:20、中:90、強:230
オープン
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする