液晶ディスプレイ/31.5型/1366×768/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー:有
31.5インチのVAパネルを搭載、FWXGA(1366 × 768)解像度に対応したサイネージ用途に適した液晶モニターです。
VAパネル搭載の31.5インチの画面はFWXGA(1388 × 768)の解像度に対応、写真やポスターなどの画像を美しく表示が可能です。
本体にUSB-A端子を装備し、USBメモリーから直接、静止画、動画、音声の再生が可能です。
壁掛け金具(JAPANNEXT製 型名: JN-WMT40-22-FC)を同梱しますので、別途金具を購入すること無く壁掛けでのサイネージ設置が可能です。
出荷時の設定ではスライドショーの切り替え時にランダムでエフェクトが入ります。エフェクトを無しにしたい場合にはファームウェア更新により変更が可能です。
インターフェイスはHDMI 1.4端子を2つ、USB-A(2.0)端子を2つ装備しますのでPCやSTBなどとHDMI接続での使用も可能です。
さらにアナログのビデオ・音声入力、およびコンポーネント入力端子を装備します。5W ×2のスピーカーを内蔵しますので、音声付きのコンテンツの再生にも適しています。
3.6kgと軽量で100×200mmのVESAマウントに対応しますので、同梱の壁掛け金具だけでなく。別売りのモニターアームなどにも使用が可能です。
付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書、壁掛け金具(JN-WMT40-22-FC)
質量(kg)3.6
サイズ31.5
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)5~40
表面処理半光沢
機能ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)479×721×205
コントラスト比3000:1
表示色1677万色 sRGB90% / DCI-P66%
解像度1366×768
応答速度Typ:8.5ms
入力端子HDMI×2/USB×2/ビデオ・音声入力端子/コンポーネント入力端子
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~85
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA系
入力電圧レンジ(V)AC 100-240 50/60Hz
輝度(cd/m2)250
内容量1台
注意
※再生には同梱のリモコンでの操作が必要です。自動再生、スケジュール再生機能はありません。