D-5FA-BB01 アト付ケフロントチャイルドシート用レインカバー

D-5FA-BB01 アト付ケフロントチャイルドシート用レインカバー MARUTO(大久保製作所)

お子様の雨よけ 風よけ 防寒対策
お子様が乗っていない時、視界が確保しやすい(カバー上部が簡単に下げられるから、視界が確保できます。)
嬉しいひろびろ空間
芯材を入れることにより、カバーの型崩れを防止します。
お子さまの成長に合わせて、レインカバーの高さ調節が可能。(※ヘッドレストでの高さ調節はできません。)
空気性も◎両サイドの窓と前窓の下、背面にある通気口で、カバー内の空気が入れ変わります。
暑いときには前窓を開け、風をたくさん取り込むことができます。

適合適合シート:【ブリヂストンサイクル・bridgestone】bikkeシリーズ用チャイルドシート/FCS-BIK1~4【パナソニック・panasonic】カジュアルチャイルドシート(NCD470)チャイルドシート(NCD467/NCD468/NCD482)リールベルト付チャイルドシート(NCD481)【ヤマハ・yamaha】カジュアル/コンフォート/グランディア【OGK品番】カジュアル(FBC-015DX)/コンフォート(FBC-011DX3)/グランディア(FBC-017DX2) セット内容取り付けプレート・芯材・レインカバー本体 材質ポリエステル (表:撥水加工 / 裏:PUコーティング)、PVC(透明) ブラック 内容量1個
注意
【不適応シート】
※ヘッドレストの無いチャイルドシートおよび外国製チャイルドシートには対応しておりません。
※ヘッドレストでの高さ調節はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31130778 D-5FA-BB01
7,740
7,698
8,468 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする