曜日別特売

9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品

9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!
アナログハイビジョンで鮮明
カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!

用途電装パーツ仕様赤外線照射距離(ft):30解像度1920×1080防塵防水性能IP68焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~60画素数200万保管温度(℃)-30~70動作電流(mA)100/12V画角(水平画角)120°イメージセンサー1/2.9"Color CMOS最低照度(Lux)0.001内容量1セット
注意
※本製品は592915(9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET)用のバックカメラです※AHDに対応するモニター以外にはご使用いただけません※製品の仕様ほか取扱説明書をご確認ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31083869592920
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする