ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ

ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ)

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
Dickiesの伝統的な丈夫で太目の3cmループ
右前部ウォッチポケット
ミリタリー仕様のスクエアカーゴポケット
右サイドにスマートフォンを収納できるマルチポケット
丈夫でずり落ちないYKK製3YGファスナー仕様
ウエストストレッチ(裏側レタード柄)
カラビナループとして使用可能なアメリカンネーム

用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/カーゴ/パンツ 種別カーゴパンツ 混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチウォバッシュ) 股下(cm)80 機能ストレッチ 内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31083887 D-695 インディゴ SS 32 65 71
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31083896 D-695 インディゴ S 33 70 76
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31083905 D-695 インディゴ M 34 75 78
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31083914 D-695 インディゴ L 35 80 83
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31083930 D-695 インディゴ LL 36 85 88
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31083939 D-695 インディゴ 3L 37 90 93
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31083948 D-695 インディゴ 4L 38.5 95 98
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31083957 D-695 インディゴ 5L 40 100 103
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31083966 D-695 インディゴ 6L 43 110 113
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷

返品不可
31083984 D-695 グラファイト S 33 70 76
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084000 D-695 グラファイト M 34 75 78
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084009 D-695 グラファイト L 35 80 83
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084018 D-695 グラファイト LL 36 85 88
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084027 D-695 グラファイト 3L 37 90 93
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084036 D-695 グラファイト 4L 38.5 95 98
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084054 D-695 グラファイト 6L 43 110 113
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084070 D-695 ライトインディゴ SS 32 65 71
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084079 D-695 ライトインディゴ S 33 70 76
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084088 D-695 ライトインディゴ M 34 75 78
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084097 D-695 ライトインディゴ L 35 80 83
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084106 D-695 ライトインディゴ LL 36 85 88
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084115 D-695 ライトインディゴ 3L 37 90 93
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084124 D-695 ライトインディゴ 4L 38.5 95 98
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084149 D-695 ライトインディゴ 6L 43 110 113
4,930
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷
31084045 D-695 グラファイト 5L 40 100 103
4,930
4,890
5,379 (税込)
取扱停止中
31084140 D-695 ライトインディゴ 5L 40 100 103
4,930
4,890
5,379 (税込)
取扱停止中
31083975 D-695 グラファイト SS 32 65 71
4,930
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする