軽量ウォールミラーKarui

軽量ウォールミラーKarui - 永井興産

軽量で壁掛けに最適なウォールミラー
木目柄のフレームがお部屋を優しい雰囲気に。
設置場所を選ばないシンプルでスタンダードに使いやすいデザイン。
フレームには軽量素材のポリスチレンを使用、軽さが特徴のウォールミラーです。
壁に掛けると空間に奥行を与えお部屋が広く感じられます。
本体に取付ける金具・紐が付属されていて届くとすぐに使えます。※壁側の取付け金具(フック)は付属していません。
用途に合わせて選べる3サイズ。
軽量樹脂フレーム
飛散防止効果あり
壁掛け用金具・ひも付
完成商品

用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品、軽量樹脂フレーム、飛散防止効果あり、壁掛け用金具・ひも付、木製、木目材質ミラー(2mm厚)・ポリスチレン・ポリプロピレン・スチール・綿幅(mm)280奥行(mm)35テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31088367NK-2151セット(1台)1.2ブラウン600
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088376NK-2151セット(1台)1.2ホワイト600
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088385NK-2151セット(4台)1.2ブラウン600
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088394NK-2151セット(4台)1.2ホワイト600
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088410NK-2161セット(1台)1.8ブラウン900
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088419NK-2161セット(1台)1.8ホワイト900
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088428NK-2161セット(4台)1.8ブラウン900
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088437NK-2161セット(4台)1.8ホワイト900
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088446NK-2171セット(1台)2.4ブラウン1200
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088455NK-2171セット(1台)2.4ホワイト1200
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088464NK-2171セット(4台)2.4ブラウン1200
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088480NK-2171セット(4台)2.4ホワイト1200
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする