dsk.pig
フードマン専用 抗菌箸
材質
箸の素地/天然木、箸の表面/ポリエステルウレタン塗装、ケース/AS樹脂、シリコン
質量(g)
23
収納時寸法(mm)
210×23×12
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31131776
-
205
ライトグレー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31131785
-
205
グレーベージュ
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31131794
-
250
アッシュブラウン
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください