dsk.pig
フードマン専用箸
材質
箸の素地/天然木、箸の表面/アクリルウレタン塗装、ケース/AS樹脂、シリコン
全長(mm)
205
質量(g)
23
収納時寸法(mm)
210×23×12
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31131898
-
ネイビー
¥900
取扱い終了
31131907
-
レッド
¥900
取扱い終了
31131916
-
ウッドブラウン
¥900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください